9472 Textile Box Safe-Torque, legfeljebb 23 alkatrész számára, üres, 240 x 47 x 148 mm

Cikkszám: 05136412001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136412001
EAN / GTIN 4013288223401
Gyártó száma 05136412001
L-szám L60020 5127

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz a helytakarékos tárolás szerszámhoz; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; a 23 részes szerszámkészlethez biztonságos nyomaték 2 készlet 1; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9472 Textile doboz biztonságos nyomaték, max. 23 alkatrészhez, üres, 240 x 47 x 148 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz