Kraftform Kompakt 400 RA SHK 1 db-os, 19 darabos készlet

Cikkszám: 05136072001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05136072001
    EAN / GTIN 4013288228369
    Gyártó száma 05136072001
    L-szám L60020 5177

    Leírás

    Leírás:

    • 17 részes készlet robosztus textile doboz anyagból.
    • 1 416 ra keresztfogantyúval ellátott bittartó racsnis funkcióval és Rapidaptor gyorsváltó befogó ¼ ″-os bitekhez.
    • Az integrált racsni finom fogakkal (80 fog / 4,5° utánfogási szög) leegyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozást fáradtságos átpozicionálás nélkül.
    • A nyél-be teljesen beágyazott racsnis mechanizmus nagyon praktikus és kényelmes munkavégzést biztosít.
    • Kapcsolókarral a jobb/bal irányváltáshoz egykezes használat esetén.
    • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
    • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
    • Bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 szerint.
    • Rapidaptor technológiával a villámgyors bitkapcsoláshoz.
    • 16 kemény bit, ¼”, 89 mm hosszú, az univerzális betét számára.

    Előny:

    • készlet különösen az SHK szektorban történő alkalmazásokhoz
    • Fogantyús fogazott fogazású fogazott fogazott fogazott kéztartó a gyors és biztonságos munkavégzéshez
    • A nyél-be teljesen beépített racsnis mechanizmusnak köszönhetően könnyen kezelhető
    • Váltókar a jobb/bal irányváltáshoz
    • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 400 ra SHK készlet 1, 19 részes; 1x 416 ra keresztfogantyúval ellátott markolat racsni funkcióval és Rapidaptor gyorsváltó befogó: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R-bit tartó Rapidaptor gyorsváltó befogó: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 z bit: PH 2 x 89 mm; 1 x 855/4 z bit: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bitek: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 z TORX® bitek: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 z bit: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M aljzat, mágneses: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x tépőzáras csíkok 120: 120 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz