Kraftform Kompakt SH 1 szaniter/fűtés/csőszerelő készlet, 25 darabos

Cikkszám: 05135927001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05135927001
EAN / GTIN 4013288170132
Gyártó száma 05135927001
L-szám L60020 3175

Leírás

Leírás:

  • Kompakt szerszámkészlet az egészségügyi és fűtési szektor 25 legfontosabb csavarhúzó szerszámával.
  • A 2 JOKER nyitott végű csavarkulcs, a 1 / 4 ″ kerepes hajtószár Zyklop beleértve tartozékok, 6 x 89 mm bit, 5 többkomponensű Kraftform Plus csavarhúzó és egypólusú fáziskereső.
  • Két Joker szájgyűrű racsnis csavarkulcs speciális rögzítőlemezzel a csavar csúszásának/elvesztésének és a nagyobb erőátvitelnek a megakadályozására; 1 Zyklop Ratchet 8000 A (1/4″) A gyors, erőteljes munkához; 3 Zyklop anyák 8790 HMA kézi és gépi használatra; 1 Zyklop adapter 8784 A1 bitekhez; 6 TORX® HF BITS 867/4 TORX® csavarokhoz tartó funkcióval a biztonságos, csavarveszteség nélküli adagoláshoz; a Wera BITS 867/4 TX HF Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is alkalmas; 1 egypólusú fázisvizsgáló 247; 2 Kraftform sorozat 100 lapos csavarhúzó 160 i és 160 A biztonságos munkavégzéshez akár 1000 V-ig (A 160 csökkentett pengeátmérővel és integrált védőszigeteléssel rendelkezik az alacsonyan fekvő csavar- és rugóelemek eléréséhez és működtetéséhez); 1 Kraftform csavarhúzó 932 A (hornyolt) folyamatos hatlapfejű pengével és beépített ütközősapkával a csavarozáshoz és a könnyű véséshez; 2 db 395 HO csavarhúzó üreges tengellyel a hosszú csavarok, valamint a rögzített csavarok meghúzásához vagy meglazításához.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.

Előny:

  • Joker pofás gyűrűs racsnis kulcs speciális rögzítőlemezzel a csavar csúszásának/elvesztésének megakadályozására
  • Zyklop sebesség racsni a gyors és erőteljes munkához
  • Szigetelt VDE lapos csavarhúzó áramforma a biztonságos munkavégzéshez akár 1000 V-ig.
  • Kraftform csavarvéső folyamatos hatlapú pengével és beépített ütközősapkával
  • Üreges tengelyű csavarhúzó az anyák hosszú csavarokhoz való csavarozásához

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT SH 1 Egészségügyi/Fűtő/Plumbkit, 25 db; 2x 6000 Joker szájgyűrű racsnis kulcs: 10X159 mm, 13X177 mm; 1x 8000 A Zyklop sebesség racsni 1/4″-os meghajtással: 1/4″ x 152 mm; 3x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6x 867/4 TORX® HF bitek tartófunkcióval: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2x 851/4 z bit: PH 2x89 mm, pH 1x89 mm; 4x 840/4 z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 247 pólusú fáziskereső: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x 160 IS VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó, csökkentett pengeátmérővel: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1 x 160 i VDE-szigetelt lapos csavarhúzó: 1 x 5,5 x 125 mm; 1 x 932 A lapos csavarhúzó: 1,2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO dugókulcs csavarhúzó: 10×90 mm, 13×90 mm