879/4 Behelyezőszerszám belső menettel, M 10 x 50 mm

Cikkszám: 05135904001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Gyorsváltó csatlakozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05135904001
    EAN / GTIN 4013288035066
    Gyártó száma 05135904001
    L-szám L60020 1896

    Leírás

    Leírás:

    • Menetvágó szerszám belső menettel a stick csavarokhoz és menetes rudakhoz.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Menetvágó szerszám belső menettel a stick csavarokhoz és menetes rudakhoz
    • Kimenet belső menettel
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 879/4 Behelyező szerszám belső menettel, M 10 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz