Kraftform Kompakt W 2 karbantartás, 35 darabos

Cikkszám: 05135870001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05135870001
    EAN / GTIN 4013288209542
    Gyártó száma 05135870001
    L-szám L60020 4199

    Leírás

    Leírás:

    • Kompakt szerszám készlet a legfontosabb csavarozó szerszámokkal kül- és beltéren végzett karbantartási munkákhoz.
    • VDE kéztartóval, 12 VDE pengével; 1 Joker villáskulcs tartó funkcióval, végütközővel, kis visszatérési szöggel és rendkívül megragadó fogakkal; a hihetetlenül gyors 1/4″ kerepes hajtószár Zyklop sebességgel, beleértve a tartozékok-t; 1 kézi és gépi anyák mérete 7-13, 8 univerzális bittartó; 5,5 bit (25 mm hosszú); 1 csavaros karom a csavarok rögzítéséhez; Textile doboz rendkívül robusztus és hosszú élettartamú; a tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben elhelyezhető a műhelypolcon; további felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően; kis súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében.

    Előny:

    • Hihetetlenül gyors kerepes hajtószár Zyklop sebesség forgatható racsnifej-vel és 5 meghatározott rögzítéssel
    • Kézi és gépi anyák (ütésmentesen) golyós hűtőrácscal és recézéssel a hátsó végén a nagy tapadás érdekében
    • Joker kettős pofás kulcs tartó funkcióval, végütközővel, kis visszatérési szöggel és fogazó fogakkal
    • VDE-szigetelésű Kraftform kéztartók és cserélhető pengék csökkentett pengeátmérővel
    • Robusztus textildobozban kapható

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT W 2 Karbantartás, 35 db; 1x 817 VDE Kraftform Kéztartó: 9 x 98 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 60 IS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 IS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 1x 1440 csavaros karom csavarhúzó pengékhez, hosszú bitekhez és csavarkulcs rögzítő funkcióval csavarokhoz: 4,5-6 x 41 mm; 1x 335 lapos csavarhúzó - elektromos penge: 0,4 x 2,5 x 60 mm; 1 x 6002 Joker villáskulcs: 10 x 13 x 167 mm; 1x 8000 A Zyklop sebesség racsni 1 / 4″ meghajtó: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, rövid, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 z bit: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 4x 840/1 z bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 867/1 TORX® bit: TX 25 x 25 mm; 1x tépőzáras csíkok 240: 240 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz