Bit-Check 7 Universal 4, 7 darabos

Cikkszám: 05135810001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05135810001
EAN / GTIN 4013288179265
Gyártó száma 05135810001
L-szám L60020 4124

Leírás

Leírás:

  • Robusztus bitellenőrzés a Wera-től.
  • A bitellenőrzések gyors áttekintést nyújtanak a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • Univerzális tartó erős állandó mágnessel és gyorsváltó befogó a BITS befogó-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • befogó a csavarhúzóban vagy betét az elektronikus fúrógép tokjában.
  • Torziós biteket tartalmaz az Early kopás ellen.
  • Extra kemény.

Előny:

  • Telepíthető, többkomponensű bitellenőrzés
  • Univerzális tartó rozsdamentes acél hüvellyel
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.

Tartalom:

  • Egy kerek csavarhúzó készlet 3, 7 db-os; 1x 893/4/1 K univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 z bit: PH 2 x 25 mm; 2 x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bit: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz