840/4 Z-bitek, 7/64″ x 50 mm

Cikkszám: 05135093001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05135093001
    EAN / GTIN 4013288036438
    Gyártó száma 05135093001
    L-szám L60020 654

    Leírás

    Leírás:

    • Strapabíró Wera-bitek hatlapfejű csavarokhoz, univerzális betét-hez.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A hatlapú dugókulcs bo csavarjai kiálló csappal rendelkeznek a meghajtóprofiljukban.
    • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” hatlapú szerszámokkal.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Csuklófejű csavarokhoz
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • Kemény, az univerzális betét számára
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 840/4 z bit, 7/64″ x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz