851/4 A bitek, PH 2 x 50 x 6 mm

Cikkszám: 05134931001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05134931001
EAN / GTIN 4013288100016
Gyártó száma 05134931001
L-szám L60020 1253

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz.
  • Éles élű profillal, ami pl.
  • B.
  • Festékfestékkel töltött csavarprofilok esetén a festék kinyílik, és így biztosítja az erő biztonságos átvitelét a bit és a csavar között.
  • Extra kemény kialakítás.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Profilozott változat
  • Extra kemény
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 851/4 A bit, pH 2 x 50 x 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz