867/1 IPR TORX PLUS® bitek furattal 15 IPR x 25 mm

Cikkszám: 05134701001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05134701001
EAN / GTIN 4013288034724
Gyártó száma 05134701001
L-szám L60020 2275

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz rögzítőcsappal.
  • 5-szárnyú TORX PLUS® profil lyukkal.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX PLUS® IPR csavarokhoz rögzítőcsappal
  • TORX PLUS® IPR bit furattal a kimeneti oldalon
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® bit furattal, 15 IPR x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz