867/4 IP TORX PLUS® bitek, 8 IP x 89 mm

Cikkszám: 05134670001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetjavító tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05134670001
EAN / GTIN 4013288032812
Gyártó száma 05134670001
L-szám L60020 707

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • TORX PLUS® profil: A ″normál″ TORX® profilhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó szárnyat elliptikus és nem kör alakú profilszerkezettel nagyítják.
  • Ez elosztja az alkalmazott erőt a nagyobb felületekre csavarozás közben.
  • Nagyobb nyomatékok kerülnek továbbításra, és a csavar és a szerszám élettartama is nő.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Belső TORX PLUS® csavarokhoz
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bit, 8 IP x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz