Kraftform Kompakt 28 táskával, 6 darabos szett

Cikkszám: 05134491001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05134491001
    EAN / GTIN 4013288175373
    Gyártó száma 05134491001
    L-szám L60020 3655

    Leírás

    Leírás:

    • Wera kompakt szerszám többkomponensű Kraftform nyél-vel a nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
    • Beépített bit magazin a nyél-ben, amely 6 bitet képes tárolni.
    • A bajonett penge visszahúzható szűk csavarozási helyzetekben.
    • A gép működtetéséhez is eltávolítható.
    • Erős állandó mágnessel a bit biztonságos pozicionálásához.

    Előny:

    • Kraftform Kompakt 28
    • Kraftform kéztartó tekercselésgátlóval, többkomponensű, bajonett pengével és bittárral
    • toldószár bajonett, rozsdamentes acél hüvellyel és erős állandó mágnessel
    • 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez (Wera Connection Series 1)
    • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.

    Tartalom:

    • Kraftform KOMPAKT 28 táska, 6 db-os; 2x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2 x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 z bit: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x tépőzáras csíkok 70: 70 x 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz