851/4 A bitek, PH 1 x 89 x 4,5 mm

Cikkszám: 05134372001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05134372001
    EAN / GTIN 4013288037855
    Gyártó száma 05134372001
    L-szám L60020 1577

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz.
    • Éles élű profillal, ami pl.
    • B.
    • Festékfestékkel töltött csavarprofilok esetén a festék kinyílik, és így biztosítja az erő biztonságos átvitelét a bit és a csavar között.
    • Extra kemény kialakítás.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
    • Profilozott változat
    • Extra kemény
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 851/4 A bit, pH 1 x 89 x 4,5 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz