950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Kombikulcskészlet, angol,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9 darabos

Cikkszám: 05133180001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05133180001
EAN / GTIN 4013288154118
Gyártó száma 05133180001
L-szám L60020 3504

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű sarokkulcs készlet imperialista hatlapú csavarokhoz, kopásmentes anyagból készült praktikus csipeszben, a sarokkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyű eltávolításhoz.
  • Hex-Plus profilú szögkulcs: Nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB sarokkulcs készlet, Imperial, BlackLaser, 9 db; 9x 950 PKL sarokkulcs, Imperial, BlackLaser: 5/64″ x100 mm, 3/32″ x112 mm, 1/8″ x126 mm, 5/32″ x140 mm, 3/16″ x160 mm, 7/32″ x180 mm, 1/4″ x190 mm, 5/16″ x200 mm, 3/8″ x212 mm