950/9 Hex-Plus 3 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott talp, 9 részes, krómozott keret, 9 részes

Cikkszám: 05133163001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05133163001
EAN / GTIN 4013288112255
Gyártó száma 05133163001
L-szám L60020 1712

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű sarokkulcs készlet extra rövid lábakkal a betét-hez a nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
  • Csuklófejű csavarokhoz.
  • Kopásmentes csipeszanyag a sarokkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyű eltávolítás.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásmentes csipesz mágnesezővel

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus 3-es sarokkulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 részes; 9x 950 PKS sarokkulcs, metrikus, krómozott: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm