950 PKS L-kulcs metrikus, krómozott keret, 10 x 125 mm

Cikkszám: 05133158001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05133158001
EAN / GTIN 4013288098122
Gyártó száma 05133158001
L-szám L60020 4368

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs extra rövid lábakkal a betét-hez a nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
  • Csuklófejű csavarokhoz.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • Rövid forma a különösen keskeny csavarkötésekhez
  • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
  • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően

Tartalom:

  • 950 PKS sarokkulcs, metrikus, keret, króm, 10 x 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz