950 PKS L-kulcs metrikus, krómozott keret, 2 x 56 mm

Cikkszám: 05133151001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05133151001
    EAN / GTIN 4013288098054
    Gyártó száma 05133151001
    L-szám L60020 2831

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs extra rövid lábakkal a betét-hez a nehezen hozzáférhető csavarokhoz.
    • Csuklófejű csavarokhoz.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
    • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
    • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
    • Rövid forma a különösen keskeny csavarkötésekhez
    • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
    • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően

    Tartalom:

    • 950 PKS sarokkulcs, metrikus, keret, króm, 2 x 56 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz