Click-Torque A 6 1. készlet, 2,5-25 Nm, 20 darabos

Cikkszám: 05130110001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05130110001
EAN / GTIN 4013288205643
Gyártó száma 05130110001
L-szám L60020 3876

Leírás

Leírás:

  • Kattintson a nyomatékkulcsra az összetéveszthetetlen Wera kialakításban.
  • Nagyon robusztus kialakítás nagy pontossággal a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint.
  • Az alapértelmezett érték egyszerű beállítása és biztonsági mentése.
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható reteszelés megkönnyíti a kívánt nyomaték biztonságos beállítását is.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Jobb oldali meghúzáshoz és 45 fogú reverzibilis racsnival.
  • A Wera Click Nyomatékkulcs kiegészül Rich tartozékok-vel, és így alkotja ezt a felhasználói készletet.
  • A következőket tartalmazza: Click-Torque A 6, 1/4″, 2,525 Nm, 6 anya 1/4″-os meghajtással, 11 hatlapú, keresztmetszeti pH és TORX® bit, valamint tartozékok, amely hosszabbító és adapter.

Előny:

  • A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és tapintható pillanatokkal, amikor eléri a skálaértékeket (kattintson a 1-re)
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik (kattintson a 2-re)
  • A pontosság ±4 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint.
  • készlet anyaadapterrel és hosszabbító-vel
  • Robusztus, felületbarát, kompakt textil doboz

Tartalom:

  • Click-Torque A 6 készlet 1, 2,5-25 Nm, 20 részes; 1x Click-Torque A 6 nyomatékkulcs reverzibilis racsnival, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm; 1x 851/4 TZ bit: PH 2 x 50 mm; 6 x 867/4 z TORX® bitek: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 z bit: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, rövid, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 6x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13 x 23 mm; 1 db tépőzáras csík 240: 240 x 50 mm