881/4/1 SB Bit-tartó változó csavaros hosszúságkorlátozóval, 3 darabos

Cikkszám: 05130002001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05130002001
EAN / GTIN 4013288219282
Gyártó száma 05130002001
L-szám L60020 4695

Leírás

Leírás:

  • Teraszok építésekor a csavarokat egyenletesen le kell engedni a fa deszkákba.
  • A 881/4/1 bites tartó változtatható becsavarási mélységgel és filcgyűrűvel biztosítja az egyenletes süllyedési mélységet, és védi a felületeket a köszörülési jelölésektől.
  • a csomag 2 db csereterméket tartalmaz.

Előny:

  • bittartó a csavarok egyenletes süllyesztéséhez a fa padlólapokon a teraszépítésben
  • Változtatható, becsavarható mélységhatárolással
  • A filc gyűrű (cserélhető) megakadályozza a csiszolási jeleket a deszka felületein
  • A csomag tartalma: 2 csere filcgyűrű

Tartalom:

  • 881/4/1 SB bittartó változtatható becsavarási mélység korlátozással, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 bites tartó változtatható becsavarási mélység korlátozással: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 filcgyűrű 881/4/1-hez: 27 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz