Élvonalzóű rozsdamentes acél DIN 874/00 500 mm

Cikkszám: 0512208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0512208
EAN / GTIN 4029713214012
Gyártó száma 0512208
L-szám L40510 212

Leírás

Kivitel:

  • DIN 874 2. Lap, 00. Pontossági fokozat
  • Hőszigetelt
  • A csúcsot az egyik végén
  • Speciális acél: Csillogásmentes és polírozott kés éle
  • Rozsdamentes acél: Nem vakító kés éle

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült Élvonalzó, edzett és csiszolt. Egyoldalas hegyes kiöntő, kézmelegítővel. Pontosság GG 00. Csomagolás: műbőr tok.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél, edzett
  • Hosszúság: 500 mm

Szabvány:

DIN 874

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz