Élvonalzó rozsdamentes acél DIN 874/00 100 mm

Cikkszám: 0512202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0512202
    EAN / GTIN 4029713213954
    Gyártó száma 0512202
    L-szám L40510 480

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 874 2. Lap, 00. Pontossági fokozat
    • Hőszigetelt
    • A csúcsot az egyik végén
    • Speciális acél: Csillogásmentes és polírozott kés éle
    • Rozsdamentes acél: Nem vakító kés éle

    Leírás:

    Rozsdamentes acélból készült Élvonalzó, edzett és csiszolt. Egyoldalas hegyes kiöntő, kézmelegítővel. Pontosság GG 00. Csomagolás: műbőr tok.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél, edzett
    • Hosszúság: 100 mm

    Szabvány:

    DIN 874

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz