Élvonalzó DIN 874/00 300 mm

Cikkszám: 0512106
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Élvonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0512106
EAN / GTIN 4029713213916
Gyártó száma 0512106
L-szám L40510 956
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • DIN 874 2. Lap, 00. Pontossági fokozat
  • Hőszigetelt
  • A csúcsot az egyik végén
  • Speciális acél: Csillogásmentes és polírozott kés éle
  • Rozsdamentes acél: Nem vakító kés éle

Leírás:

Speciális acélból készült, edzett és csiszolt élvonalzó. Az egyik oldalon hegyes kiöntő, mindkét fazék csiszolt, hogy tükröződésmentes legyen. Kézhővédelemmel. Pontosság GG 00. Csomagolás: műbőr tok.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 300 mm

Szabvány:

DIN 874

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz