2052/6 Elektronikai csavarhúzó készlet + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05118156001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05118156001
EAN / GTIN 4013288032065
Gyártó száma 05118156001
L-szám L60020 1937

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera mikro csavarhúzó készlet precíziós mechanikus csavarkötésekhez.
  • Golyófej profil: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
  • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
  • Időigényes retusálás nem szükséges.
  • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
  • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kraftform Micro csavarhúzó gömbfejjel hatlapfejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél tekercselésgátlóval és forgó sapka-vel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • Golyósfejjel a biztonságos munkavégzéshez még a nehéz beszerelési helyeken is
  • Z. Elektronikai technikusok, optikusok, precíziós mechanika, ékszerészek vagy számítógépes hardver szerelők számára

Tartalom:

  • 2052/6 elektronikus csavarhúzó készlet + állvány, 6 db; 4x 2052 elektronikus hatlapú golyósfejű csavarhúzó: 1,5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm; 2x 2054 Electronics Hex csavarhúzók: 0,9 x 40 mm, 1,3 x 40 mm