2035/6 A Elektronikai csavarhúzó készlet + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05118150001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05118150001
EAN / GTIN 4013288031945
Gyártó száma 05118150001
L-szám L60020 1704

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera mikro csavarhúzó készlet precíziós mechanikus csavarkötésekhez.
  • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
  • Időigényes retusálás nem szükséges.
  • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
  • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kraftform Micro csavarhúzó Phillips-hornyú és Phillips-fejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Forgásgátlóval és forgó sapka-vel a gyors csavarozáshoz
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 2035/6 A elektronikus csavarhúzó készlet + állvány, 6 db; 2x 2050 pH elektronikus csillagfejű csavarhúzó: PH 00x60 mm, pH 0x60 mm; 4x 2035 elektronikus lapos csavarhúzó: 0,30×1,8×60 mm, 0,40×2×60 mm, 0,40×2,5×80 mm, 0,50×3×80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz