368 Csavarhúzó belső négyzetfejű csavarokhoz, # 2 x 200 mm

Cikkszám: 05117685001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05117685001
EAN / GTIN 4013288028778
Gyártó száma 05117685001
L-szám L60020 3003

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó négyzet alakú csavarokhoz.
  • A színirányító rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan megtalálja és azonosítsa a kívánt méretet.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • csavarhúzó belső szögletes csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 368 csavarhúzó belső négyszögletes csavarokhoz, # 2 x 200 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz