334 Hornyos csavarhúzó - műhelypenge, 2 x 12 x 250 mm

Cikkszám: 05110105001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05110105001
EAN / GTIN 4013288003119
Gyártó száma 05110105001
L-szám L60020 2016

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó by Wera.
  • Kraftform nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és a bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • lapos csavarhúzó - Műhelypenge
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Nikromatt

Tartalom:

  • 334 lapos csavarhúzó - Műhelypenge, 2 x 12 x 250 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz