334/6 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Lasertip + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05105650001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05105650001
EAN / GTIN 4013288003133
Gyártó száma 05105650001
L-szám L60020 1693

Leírás

Leírás:

  • 6 részes csavarhúzó készlet Kraftform Plus nyél-vel a kellemes ergonómiai munkához, elkerülve a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Részleges lézercsúcs: A hegy a csavarfejhez tapad, és megakadályozza, hogy kicsússzon.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső színkódolással a profilok és a méretbélyegzés szerint - a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó csillagfejű hornyolt és csillagfejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lézerheggyel a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 334/6 rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus lasertip + rack, 6 db; 2x 350 pH kereszthornyú csavarhúzó: PH 1x80 mm, pH 2x100 mm; 1x 334 lapos csavarhúzó - Műhelypenge: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 3x 335 lapos csavarhúzó - elektromos penge: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm