844/7 7 darabos menetfúró bitkészlet, 7 darabos

Cikkszám: 05104654001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Gyártó száma 05104654001
L-szám L60020 3119

Leírás

Leírás:

  • 7 db-os menetfúró készlet stabil műanyag doboz-ben.
  • Metrikus menetek vágásához.
  • A bitek hatszögletű tengelye nagyon jó erőátvitelt biztosít.
  • A finomhangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít.
  • Megfelelő forgácselvezetés és alacsony dőlésveszély.
  • A Rapidaptor villámgyors bitcserét tesz lehetővé segédeszközök nélkül.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
  • Rapidaptor tartó a gyors bitcseréhez
  • 1/4″-os meghajtóval, amely alkalmas a csavarhúzóhoz
  • Rapidaptor univerzális tartó nem mágneses és egycsapos bit 1 / 4 ″-os meghajtóval
  • Praktikus és robusztus műanyag dobozban

Tartalom:

  • 844/7 csapos bit készlet, 7 db-os; 1x 888/4/1 K Rapidaptor univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 egycsapos bitek: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mx35 mxM 4, 5 mmx36 mxM 5, 6 mx40 mxM 6, 8 mx40 mxM 8, 10 mx40 mxM 10