367 SB TORX® csavarhúzó, TX 20 x 100 mm

Cikkszám: 05100062001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05100062001
EAN / GTIN 4013288181374
Gyártó száma 05100062001
L-szám L60020 4443

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Tartási funkcióval: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • csavarhúzó belső TORX® csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 367 SB TORX® csavarhúzó, TX 20 x 100 mm