335 SB Hornyos csavarhúzó - villanyszerelő penge, 0,8 x 4 x 100 mm

Cikkszám: 05100043001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05100043001
EAN / GTIN 4013288181251
Gyártó száma 05100043001
L-szám L60020 4050

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó villanyszerelő pengével.
  • Többkomponensű Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és a bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Hornyolt csavarhúzó villanyszerelő penge
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 335 SB lapos csavarhúzó - elektromos penge, 0,8 x 4 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz