162 i PH/S SB VDE-szigetelésű csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (Phillips/nyílásos), # 2 x 100 mm

Cikkszám: 05100020001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05100020001
EAN / GTIN 4013288186577
Gyártó száma 05100020001
L-szám L60020 3940

Leírás

Leírás:

  • Wera VDE csavarhúzó több komponensű Kraftform Plus nyél-vel a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Kombinált profil hornyolt és Phillips, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Csökkentett pengével és nyélátmérővel

Tartalom:

  • 162 i pH/S SB VDE szigetelt csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz (csillagfejű/hornyolt), # 2 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz