160 i SB VDE-szigetelésű, 0,5 x 3 x 100 mm-es hornyos csavarhúzó, 0,5 x 3 x 100 mm

Cikkszám: 05100001001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05100001001
EAN / GTIN 4013288181473
Gyártó száma 05100001001
L-szám L60020 3624

Leírás

Leírás:

  • Wera VDE csavarhúzó több komponensű Kraftform Plus nyél-vel a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 160 i SB VDE szigetelt lapos csavarhúzó, 0,5 x 3 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz