7790/2 Behegesztett behelyezőszerszám, 14x18 mm, 38 x 31 mm

Cikkszám: 05078721001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05078721001
    EAN / GTIN 4013288196477
    Gyártó száma 05078721001
    L-szám L60020 4676

    Leírás

    Leírás:

    • felhegeszthető szerszámfej; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hoz 14x18 mm befogó-vel.

    Előny:

    • négyszög szerszámfej 14x18 mm
    • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
    • Kifejezetten szükséges szerszámok hegesztéséhez
    • A hegesztést ideális esetben hegesztési szakemberrel kell elvégezni
    • Csapos zárral

    Tartalom:

    • 7790/2 felhegeszthető szerszámfej, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 31 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz