7782 C Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm, 1/2″ x 66 mm

Cikkszám: 05078707001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078707001
EAN / GTIN 4013288196552
Gyártó száma 05078707001
L-szám L60020 3753

Leírás

Beskrivelse:

  • Indstiksskralde, omskiftelig, til 1/2″-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning; til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning.

Fordel:

  • Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm tilslutning
  • Til 1/2″-firkants-topnøgleindsatser samt 1/2″-forbindelsesstykker med firkantstilslutning
  • Finfortanding med 72 tænder
  • Let omskiftning via drejehoved
  • Låsning af toppe med trykknap

Leveringsomfang:

  • 7782 C Indstiksskralde, omskiftelig, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban