7781 Gyűrűs dugókulcs, 14x18 mm, 19 x 64 mm

Cikkszám: 05078696001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05078696001
    EAN / GTIN 4013288196637
    Gyártó száma 05078696001
    L-szám L60020 3974

    Leírás

    Leírás:

    • Behajtható csillagkulcs, vagy hatlapfejű csavarfejekhez
    • -NUTS, Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs, 14x18 mm befogó.

    Előny:

    • négyszög szerszámfej 14x18 mm
    • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
    • Felhasználás: Hatlapfejű csavarfejek vagy anyák
    • Csapos zárral
    • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

    Tartalom:

    • 7781 db behúzható gyűrűs kulcs, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz