7780 Négyzet alakú betétszerszám 14x18 mm, 38 x 61 mm

Cikkszám: 05078686001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078686001
EAN / GTIN 4013288196880
Gyártó száma 05078686001
L-szám L60020 4074

Leírás

Leírás:

  • Behajtható csavarkulcs, vagy hatlapfejű csavarfejekhez
  • -NUTS, Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs, 14x18 mm befogó.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 14x18 mm
  • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
  • Felhasználás: Hatlapfejű csavarfejek vagy anyák
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7780 db behúzható, nyitott végű villáskulcs, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz