7779/1 Behelyezési adapter, 9x12 mm, 14x18 x 49 mm

Cikkszám: 05078666001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078666001
EAN / GTIN 4013288196323
Gyártó száma 05078666001
L-szám L60020 3677

Leírás

Leírás:

  • Dugaszolható adapter 14x18 mm-es, 9x12 mm-es négyszögletes nyomatékkulcsokhoz; a Click-Torque X sorozat nyomatékkulcs-jához 9x12 mm-es befogó-vel.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • Külső négyzetes behelyező szerszámok használatához 14x18 mm 9x12 mm belső négyzetes nyomatékkulcsok.
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7779/1 dugaszolható adapter, 9x12 mm, 9x12 x 14x18 x 49 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz