7776 Külső TORX® behelyezőszerszám, 9x12 mm, TX 6 x 40 mm

Cikkszám: 05078660001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078660001
EAN / GTIN 4013288195968
Gyártó száma 05078660001
L-szám L60020 4352

Leírás

Leírás:

  • rátűző szerszám külső TORX®, a nyomatékkulcs of the Click-Torque X sorozat 9x12 mm befogó.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • Külső TORX® csavarokhoz
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7776 rátűző szerszám külső TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 6 x 40 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz