7774/2 Négyzet alakú betétszerszám 5/16″, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Cikkszám: 05078641001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078641001
EAN / GTIN 4013288196309
Gyártó száma 05078641001
L-szám L60020 4485

Leírás

Leírás:

  • rátűző szerszám bit adapter 5/16″; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs 9x12 mm-es befogó-vel.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • A DIN ISO 1173-e 5 és a Wera 2 csatlakozássorozat szerinti 8/16″ külső hatlapú hajtással rendelkező befogó of BITS-hez alkalmas.
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7774/2 rátűző szerszám bit adapterek 5/16″, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz