7772 B Hüvelyes racsni, megfordítható, 9x12 mm, 3/8″ x 52 mm

Cikkszám: 05078636001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078636001
EAN / GTIN 4013288196446
Gyártó száma 05078636001
L-szám L60020 3873

Leírás

Leírás:

  • Ratchet insert, reversible, for 3/8″ square socket wrench inserts and 3/8″ connecting parts with square drive; for torque wrenches of the Click-Torque X series with 9x12 mm holder.

Előny:

  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • 3/8″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 3/8″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • Finom fogak 72 foggal
  • Könnyű kapcsolás a forgatógomb segítségével
  • Anyacsavar reteszelése nyomógombbal

Tartalom:

  • 7772 B reverzibilis racsni, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 52 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz