7772 A racsnis dugókulcs, fordítható, 9x12 mm, 1/4″ x 49 mm

Cikkszám: 05078635001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078635001
EAN / GTIN 4013288196347
Gyártó száma 05078635001
L-szám L60020 3814

Leírás

Leírás:

  • Megfordítható racsni 1/4″-os négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4″-os négyszögletes hajtáshoz; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcsokhoz 9x12 mm-es aljzattal.

Előny:

  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • 1/4″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 1/4″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • Finom fogak 72 foggal
  • Könnyű kapcsolás a forgatógomb segítségével
  • Anyacsavar reteszelése nyomógombbal

Tartalom:

  • 7772 reverzibilis racsni, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 49 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz