7783 C Négyszögletes behelyezőszerszám, 14x18 mm, 1/2″ x 65 mm

Cikkszám: 05078345001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078345001
EAN / GTIN 4013288024183
Gyártó száma 05078345001
L-szám L60020 3305

Leírás

Leírás:

  • Square drive insert, for 1/2″ square socket wrench inserts and 1/2″ connecting parts with square drive; for torque wrenches of the Click-Torque X series with 14x18 mm holder.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 14x18 mm
  • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
  • Csapos zárral
  • 1/2″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 1/2″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7783 C négyszög szerszámfej, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 65 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz