7773 C Négyszögletes behelyezőszerszám, 9x12 mm, 1/2″ x 44 mm

Cikkszám: 05078210001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078210001
EAN / GTIN 4013288023766
Gyártó száma 05078210001
L-szám L60020 3604

Leírás

Leírás:

  • négyszög szerszámfej, 1/2″-os négyszögletes dugaszolható betétekhez és 1/2″-os négyszögletes hajtáshoz; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs 9x12 mm befogó-vel.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • 1/2″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 1/2″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7773 C négyszög szerszámfej, 9x12 mm, 9x12 x 1/2″ x 44 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz