7773 B Négyszögletes behelyezőszerszám, 9x12 mm, 3/8″ x 44 mm

Cikkszám: 05078205001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078205001
EAN / GTIN 4013288023759
Gyártó száma 05078205001
L-szám L60020 2136

Leírás

Leírás:

  • négyszög szerszámfej, 3/8″-os négyszögletes dugaszolható betétekhez és 3/8″-os négyszögletes hajtáshoz; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs 9x12 mm befogó-vel.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 9x12 mm
  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • 3/8″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 3/8″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7773 W négyszög szerszámfej, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 44 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz