7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 darab, 7 részes

Cikkszám: 05075850001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05075850001
    EAN / GTIN 4013288228321
    Gyártó száma 05075850001
    L-szám L60020 5173

    Leírás

    Leírás:

    • 7 részes szerszámkészlet.
    • Professzionális csavarozáshoz/professzionális finombeállításhoz ÉS nyomatékvezérelt csavarozáshoz.
    • Felcsúsztatható és így biztonságos nyomatékmechanizmus a jobb/bal oldali gyors beállítással és öt választható meghúzási nyomatékkal (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) és egy rögzített pozícióval (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz/meghúzáshoz.
    • gyorsváltó késtartó a nagy robusztusságért.
    • Ideális a kerékpáron lévő betét számára.
    • 1/4″-es hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez alkalmas.
    • A 6 kemény bit (50 mm hosszú), a profil és a bitek mérete könnyen felismerhető a Wera eszközkereső segítségével, ami megkönnyíti a színkódolást és a jól látható feliratozás-t.

    Előny:

    • Csavarozó szerszámkészlet kerékpáralkalmazásokhoz
    • Gyors beállítási nyomatékú csavarhúzók
    • A nyomatékérték egyszerű, gyors beállítása
    • Rögzített helyzet (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz és meghúzási nyomatékokhoz
    • Csúsztatható biztonságos nyomaték funkció a jobb/bal oldali meghúzáshoz

    Tartalom:

    • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 részes; 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Nyomaték csavarhúzó, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm; 2x 867/4 BTZ TORX® bitek: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bit: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz