7510/14 Safe-Torque Speed szerszámkészlet keményfém forgácsolóbetétekhez, 14 részes

Cikkszám: 05075840001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075840001
EAN / GTIN 4013288230683
Gyártó száma 05075840001
L-szám L60020 5185

Leírás

Leírás:

  • 14 részes szerszámkészlet.
  • Professzionális csavarozáshoz/professzionális finombeállításhoz ÉS nyomatékvezérelt csavarozáshoz.
  • Felcsúsztatható és így biztonságos nyomatékmechanizmus a jobb/bal oldali gyors beállítással és öt választható meghúzási nyomatékkal (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) és egy rögzített pozícióval (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz/meghúzáshoz.
  • gyorsváltó késtartó a nagy robusztusságért; 1/4″-es hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez alkalmas.
  • 14 kemény bit (25 mm hosszú) a TORX PLUS®, a TORX® és a hatlapfejű csavarokhoz.
  • A szerszámkészlet különösen alkalmas a váltólapkák keményfémből készült csavarozására.
  • A biztonságos nyomatékú 7510 nyomatékkulcs öt választható nyomatékkal, amelyeket a vezető keményfém szerszámgyártók ajánlottak, biztosítja a cserélhető váltólapkák megbízható nyomatékvezérelt csavarkötését.

Előny:

  • Különösen alkalmas keményfémből készült váltólapkák csavarozásához
  • Gyors beállítási nyomatékú csavarhúzók
  • A nyomatékérték egyszerű, gyors beállítása
  • Rögzített helyzet (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz és meghúzási nyomatékokhoz
  • Csúsztatható biztonságos nyomaték funkció a jobb/bal oldali meghúzáshoz

Tartalom:

  • 7510/14 biztonságos nyomatékú szerszámkészlet keményfém betétekhez, 14 részes; 1x 7510 Kraftform biztonságos nyomatékú nyomatékú csavarhúzók, 1-3 Nm: 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm; 5x 867/1 IP TORX PLUS® bitek: 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm; 5x 867/1 TORX® bit: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3x 840/1 z bit: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz