7515 Kraftform Safe-Torque Speed nyomatékos csavarhúzó, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm.

Cikkszám: 05075815001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05075815001
EAN / GTIN 4013288228314
Gyártó száma 05075815001
L-szám L60020 5171

Leírás

Leírás:

  • Professzionális csavarozáshoz/finombeállításhoz ÉS nyomatékvezérelt csavarozáshoz.
  • Felcsúsztatható és így biztonságos nyomatékmechanizmus öt választható meghúzási nyomatékot (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) és egy rögzített pozíciót (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz/meghúzáshoz.
  • gyorsváltó késtartó a nagy robusztusságért.
  • 1/4″-es hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • Gyors beállítási nyomatékú csavarhúzók
  • A nyomatékérték egyszerű, gyors beállítása
  • Rögzített helyzet (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz és meghúzási nyomatékokhoz
  • Csúsztatható biztonságos nyomaték funkció a jobb/bal oldali meghúzáshoz
  • A választható meghúzási nyomatékok egyszerű és gyors beállítása (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

Tartalom:

  • 7515 Kraftform Safe-Torque Nyomaték csavarhúzó, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 147,5 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 4,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz