7510 Kraftform Safe-Torque Speed nyomatékcsavarhúzó, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm

Cikkszám: 05075810001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05075810001
    EAN / GTIN 4013288230669
    Gyártó száma 05075810001
    L-szám L60020 5167

    Leírás

    Leírás:

    • Professzionális csavarozáshoz/finombeállításhoz ÉS nyomatékvezérelt csavarozáshoz.
    • Felcsúsztatható és így biztonságos nyomatékmechanizmus öt választható meghúzási nyomatékot (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) és egy rögzített pozíciót (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz/meghúzáshoz.
    • gyorsváltó késtartó a nagy robusztusságért.
    • 1/4″-es hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez alkalmas.

    Előny:

    • Gyors beállítási nyomatékú csavarhúzók
    • A nyomatékérték egyszerű, gyors beállítása
    • Rögzített helyzet (nyomatékzár) a korlátlan meglazításhoz és meghúzási nyomatékokhoz
    • Csúsztatható biztonságos nyomaték funkció a jobb/bal oldali meghúzáshoz
    • A választható meghúzási nyomatékok egyszerű és gyors beállítása (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

    Tartalom:

    • 7510 Kraftform Safe-Torque Nyomaték csavarhúzó, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 147,5 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 2,0 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz