Click-Torque C 3 C 3 2 készlet betoncsavarozáshoz, 40-200 Nm, 11 részes

Cikkszám: 05075681001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Gyártó száma 05075681001
L-szám L60020 4539

Leírás

Leírás:

  • 11 db-os betoncsavar-csatlakozókészlet biztonsági vonatkozású betoncsavarok csavarozásához, meghatározott nyomatékokkal a csavar gyártójának előírásai szerint.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.

Előny:

  • Biztonsági vonatkozású betoncsavarok csavarozásához meghatározott nyomatékokkal a csavar gyártójának előírásai szerint
  • nyomatékkulcs Click-Torque C 3 reverzibilis racsnival (mérési tartomány: 40-200 Nm; pontosság ± 3 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint)
  • 8790 C-os ütközésmérő a betét-hez sűrített levegővel vagy elektromosan meghajtott ütközéscsavarokkal, 12,5 mm = 1/2″-es hajtással (13 mm - 21 mm)
  • 8894 SC hosszabbító, rövid, ½″ keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a szerszámgépek rögzítőcsapjának/gyűrűjének rögzítéséhez
  • 11 részes készlet kiváló minőségű textil szerszámdoboz

Tartalom:

  • Click-Torque C 3 készlet 2 betoncsavar csatlakozáshoz, 40-200 Nm, 11 részes; 1x Click-Torque C 3 nyomatékkulcs reverzibilis racsnival, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm; 9x 8790 C impaktor dugókulcs fej 1/2″-es meghajtással: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x 8894 SC hosszabbító, rövid, 1/2″: 1/2″ x 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz