Click-Torque XP 4 Előre beállított, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Cikkszám: 05075673001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075673001
EAN / GTIN 4013288206190
Gyártó száma 05075673001
L-szám L60020 4058

Leírás

Leírás:

  • nyomatékkulcs előre beállított nyomatékérték-vel minden olyan alkalmazáshoz, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Cserélhető behelyező szerszámokhoz használható jobb és bal oldali meghúzáshoz belső négyzetes tartóval.
  • Kérésre a kívánt nyomatékérték alapértelmezett beállítása a megadott mérési tartományon belül lehetséges.

Előny:

  • Előre beállított, rápattintható nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera kialakításban
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik
  • Az előre beállított forgatónyomaték a vizsgálati laboratóriumban a mérési tartományon belül módosítható
  • Méréstartomány: 20-250 Nm; pontosság +/- 2 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • Négyszögletes aljzattal (14 x 18) cserélhető behelyező szerszámokhoz; jobb és bal oldali meghúzás

Tartalom:

  • Click-Torque XP 4 előkészlet, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz