Click-Torque XP 1 Előre beállított, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Cikkszám: 05075670001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075670001
EAN / GTIN 4013288206169
Gyártó száma 05075670001
L-szám L60020 3879

Leírás

Leírás:

  • nyomatékkulcs előre beállított nyomatékérték-vel minden olyan alkalmazáshoz, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Cserélhető behelyező szerszámokhoz használható jobb és bal oldali meghúzáshoz belső négyzetes tartóval.
  • Kérésre a kívánt nyomatékérték alapértelmezett beállítása a megadott mérési tartományon belül lehetséges.

Előny:

  • Előre beállított, rápattintható nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera kialakításban
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik
  • Az előre beállított forgatónyomaték a vizsgálati laboratóriumban a mérési tartományon belül módosítható
  • Méréstartomány: 2.5-25 Nm; pontosság +/- 2 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • Négyszögletes foglalattal (9x12 mm) cserélhető behelyező szerszámokhoz; jobb és bal oldali meghúzás

Tartalom:

  • Click-Torque XP 1 előkészlet, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz